アズワン アズワンの ヘルスケア アズワンの リラックス用品 アズワンの アロマ用品 アロマペンダント ホワイト アロマペンダント ホワイト 注文コード 付属品パット×3枚 材質本体/PP(ポリプロピレン)、パット/PET(ポリエチレンテレクタレート)、紐/アクリル 色ホワイト 質量(g)約6 本体寸法35×42×9mm アズワン品番8-9219-02 内容量1個 注意 ※アロマオイルは付属しません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41077977 - ¥1,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください アロマ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ゴミ箱専用除菌・消臭フィルター ワイズフィルター ワイズ イノベーション 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ トイレ専用除菌・消臭フィルター ワイズフィルター ワイズ イノベーション 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 無香空間 空気と布の消臭ミスト 小林製薬 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 「手のひら冷却」用携帯保冷剤 Ice Battery(R)fresh まつうら工業 税込¥8,468 ¥7,698 熱中症予防対策商品 フルハーネスベストCOOL 日本緑十字社 税込¥6,818 ¥6,198 氷が不要のポータブルアイスバス ワンステップ 税込¥1,361,798 ¥1,237,998 熱中症 応急処置キット アズワン 税込¥4,948 ¥4,498 冷却ミストテント ワンステップ 税込¥851,398 ¥773,998 スーパーひんやりクールタオルK 50枚入 Kメディカルニーズ 税込¥26,378 ¥23,980 ファン式アロマディフューザー AROMAFUN Hour リズム 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜 リズム 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 砂色 リズム 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 真珠色 リズム 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ルナマイン アロマスティック ミントゼラニウム 3.4g×30本 エステー 税込¥49,718 ¥45,198 バスケットへ ルナマイン アロマスティック シトラスバーベナ 3.4g×30本 エステー 税込¥49,718 ¥45,198 バスケットへ ルナマイン アロマスティック アロマティックラベンダー×30本 3.4g エステー 税込¥49,718 ¥45,198 バスケットへ ホルコン タオルスチーマーコロン エレガントローズ<バラの香り> 1000mL 昭和科学 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ホルコン タオルスチーマーコロン ピュアホワイト<石鹸の香り> 1000mL 昭和科学 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ホルコン タオルスチーマーコロン ピュアホワイト<石鹸の香り> 詰め替え用 1000mL 昭和科学 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ホルコン タオルスチーマーコロン フレッシュシトラス<シトラスの香り> 1000mL 昭和科学 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアリラックス用品アロマ用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります アイマスク アロマ用品 温熱シート 血行促進グッズ 足用シート お灸 シェアする マイページ 最近見た商品