アズワン アズワンの 医療 アズワンの 事務用品 アズワンの カルテ収納 木製カルテワゴン 718×400×1050mm ピンク 木製カルテワゴン 718×400×1050mm ピンク 注文コード 収納数約36冊(背幅28mm) 材質本体/ポリエステル化粧合板、天板/メラミン樹脂合板 質量(kg)22 色ピンク 耐荷重(kg)23.6 キャスターΦ100mmナイロン製(ストッパー付き) 天板寸法(mm)618×290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×400×1050 棚間隔(mm)上段355、下段381 アズワン品番0-1647-04 有効内寸法(mm)(仕切り)192(仕切り固定) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WOOD-P40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41081102 WOOD-P40 ¥110,000 取扱い終了代引不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カルテ収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カルテカート 間口360mm 2段 サカエ 税込¥49,498~ ¥44,998~ カルテカート 間口670mm 2段 サカエ 税込¥73,698 ¥66,998 バスケットへ ファイルワゴン クラウン[事務用品] 税込¥24,178~ ¥21,980~ 生活習慣病療養計画書 A4 初回 5冊入 アズワン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 初回 1冊入 アズワン 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 初回 10冊入 アズワン 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 継続 1冊入 アズワン 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 継続 5冊入 アズワン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 継続 10冊入 アズワン 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 初回 1冊入 アズワン 税込¥878 ¥798 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 初回 5冊入 アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 初回 10冊入 アズワン 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 継続 1冊入 アズワン 税込¥878 ¥798 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 継続 10冊入 アズワン 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 継続 5冊入 アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 初回用 A4 HAKUAI(博愛社) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 継続用 A4 HAKUAI(博愛社) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 美容室用ヘアーカルテ来店記録用紙 5セット CML 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 美容室用ヘアーカルテ 5セット CML 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 看護・介護記録用紙 テレッサ3 サービス実施記録 A5 1セット 50組×20冊入 タニシ企画印刷/CAPS(キャプス) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療事務用品カルテ収納カルテワゴン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります カルテブック カルテフォルダー カルテ用紙 カードインデックス 介護ケア記録・日誌 カルテワゴン カルテラック・整理棚 シェアする マイページ 最近見た商品