スコッチキャストTM3-Jキャスティングテープ 75003J 10巻入

スコッチキャストTM3-Jキャスティングテープ 75003J 10巻入 3M(スリーエム)

材質ガラス繊維・PU(ポリウレタン)レジン 寸法(幅Wmm×長さLm)76×3.6 アズワン品番0-6823-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000223 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(10巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41081294 75003J
6,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする