ステンレスペーパーホルダー 黒 264×135×135mm
付属品ゲージラベル×1個、ネジ×3本、カールプラグ×3個、両面テープ×4枚
材質ステンレス(SUS443)・ABS樹脂
寸法(mm)264×135×135
色黒
質量(g)800
適合サイズ中判(目安サイズ
アズワン品番8-5403-01
最大収納数200枚
内容量1個
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41098392 | OT-568-200-0 | 07098917 | OT-568-200-0 |
![]() |
ステンペーパータオルホルダー | テラモト | 1個 | ¥5,198 税込¥5,718 | 注文コードが変更になりました |