アズワン アズワンの 医療 アズワンの 施設用家具・備品 アズワンの ベッド 施設用 1クランクギャッチベッド (サイドレール) 1クランクギャッチベッド (サイドレール) 注文コード 仕様ハイロー機構/2段階(B1210HF1のみ) 材質サイドレール/スチール粉体塗装 寸法(mm)770×412 アズワン品番8-5220-11 内容量1組(2本) 注意 ※運送費・搬入費・据付費・組立費などが別途必要です。お問い合わせください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HP-BG10F1Nサイドレール 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41098742 HP-BG10F1Nサイドレール ¥13,100 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 施設用家具・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 棚上用ボックス 天馬 税込¥27,478~ ¥24,980~ ボウサイン ベランダキャスターボックス 天馬 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 収納庫本体・薄型 YPC株式会社(旧:吉川化成) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 抗菌アコーディオンスクリーン ナビス(アズワン) 税込¥75,878~ ¥68,980~ ハンギングラック 天馬 税込¥32,978~ ¥29,980~ 棚上用ふとんケース 天馬 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ チェアー ピコラリビナ 患者用イス 円盤脚 ミニバック レザー(配送・組立サービス付き) コクヨ 税込¥67,078 ¥60,980 ハイハイ店番4(エコー方式) Panasonic(パナソニック) 税込¥32,978~ ¥29,980~ キャンバスベッド YCB ヤガミ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ インナーボックス 天馬 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 収納庫本体・深型 YPC株式会社(旧:吉川化成) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 収納庫本体・浅型 YPC株式会社(旧:吉川化成) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 音声誘導機(タイマープログラム方式) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ ケアーバスト用マクラ 高田ベッド製作所 税込¥4,508~ ¥4,098~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療施設用家具・備品ベッド 施設用ベッドサイド用品ベッドサイドレール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります ベッドサイドレール 床頭台 仕切り ベッドサイド用 その他ベッドサイド用品 シェアする マイページ 最近見た商品