ポータブルトイレ (DX型/570×520×380(360)mm)

ポータブルトイレ (DX型/570×520×380(360)mm) アズワン

仕様抗菌加工(便座部) 付属品専用消臭剤・便座カバー 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)3.8 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×380(便座高360) アズワン品番0-3735-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41100115 DX型
9,800
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41100115 DX型 49057172 7426 7426 TONBO ポータブルトイレデラックス型 トンボ(新輝合成) 49057172 TONBO ポータブルトイレデラックス型 トンボ(新輝合成) 1個 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする