ベッド・車いす用ベスト抑制帯 3053 M

ベッド・車いす用ベスト抑制帯 3053 M アズワン

材質メッシュ部/ポリエステル、ベルト/綿、縁/ポリエステル65%・綿35% ストラップ長(mm)1650 アズワン品番8-1389-02 適応体重(kg)50~70 適応胸囲(cm)94~114 洗濯方法洗濯可 色(縁) 内容量1個
注意
※施設・病院向きの商品です。在宅での使用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41104008 3053M
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする