アズワン
ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm
回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
質量(kg)
1.1
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.8m 2Pタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×145×140
安全装置
リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)
遠心加速度
2000G
最大処理能力
1.5/2mLマイクロチューブ×6本
アズワン品番
0-8120-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41109407
CM-610T
¥
43,000
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください