テニスエルボーサポーター[パッド付き] 000-2071 ブルー

テニスエルボーサポーター[パッド付き] 000-2071 ブルー アズワン
(1件のレビュー)

高反発パッドで手関節伸筋群の周囲をダイレクトに圧迫します。
パッド部は取り外して洗濯が可能です(手洗い)。
肌触りの良いタオル地ですので長時間使用可能です。

ブルー 材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・PE(ポリエチレン)・ポリエステル・綿・ポリアセタール 寸法(mm)(パッド)32×60×10 寸法(幅W×長さL)(mm)45×400 適合部位ひじ用 アズワン品番8-5444-01 適合腕周(cm)20~30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41112067 000-2071
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-03-26
用途:
廃盤でした

購入したところ廃盤だったとのことでキャンセルになりました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする