パワーブリーズシェーカー クラシック

パワーブリーズシェーカー クラシック アズワン

仕様クラシック 材質本体/PP(ポリプロピレン)、加重ボール/スチール、マウスピース/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)40×60×140 質量(g)約66 アズワン品番8-8459-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00225000009 負荷方式加重ボール 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41118315 BCPBSC
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする