エコノミー採血台 DSD-03 3人用

エコノミー採血台 DSD-03 3人用 アズワン

材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上げ)、フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装) 質量(kg)26 タイプ3人用 内寸法(mm)小物入れ/(幅)565×(奥行)330×(高さ)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×710~800 アズワン品番8-8937-03 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41120117 DSD-03
64,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする