ダイヤル式キーボックス 20個

ダイヤル式キーボックス 20個 ナカバヤシ

付属品シリンダーキー(緊急解除用)×2本、木ネジ×3本、キーホルダー(赤/青/黄/緑×各5個) 材質本体/スチール・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)、キーホルダー/PP(ポリプロピレン) 本体質量(kg)1.4kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×284 収納数20個 ホルダー数20 アズワン品番8-8307-01 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×75×284 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41123337 NKB-D02
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41123337 NKB-D02 42551687 NKB-D02 NKB-D02 ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ 42551687 ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする