アズワン アズワンの 医療 アズワンの 専門診療・科目別 アズワンの 耳鼻咽喉科 鼻鏡(ハルトマン) 25.5×8×125 鼻鏡(ハルトマン) 25.5×8×125 注文コード 材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)125 先端寸法(mm)長25.5×幅8 アズワン品番7-1326-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201508 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 04-205-135 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41123818 04-205-135 ¥2,850 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 専門診療・科目別 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エコノミー鼻鏡 三和製作所 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0022(10コX5フクロ) 松吉医科器械 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0020(10クミX5フクロ) 松吉医科器械 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0021(10ホンX5フクロ) 松吉医科器械 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 耳鏡架 12個用 ファースト 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 耳鏡架 6個用 ファースト 税込¥6,433 ¥5,848 バスケットへ 耳鏡架 9個用 ファースト 税込¥7,434 ¥6,758 バスケットへ 滅菌済 SK点鼻瓶 10mL 1ケース 100個入 シンリョウ 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 滅菌済 SK点鼻瓶 20mL 1ケース 100個入 シンリョウ 税込¥6,752 ¥6,138 バスケットへ SK点鼻瓶 未滅菌 10mL 1ケース 100本入 シンリョウ 税込¥5,861 ¥5,328 バスケットへ SK点鼻瓶 未滅菌 20mL 1ケース 100本入 シンリョウ 税込¥6,103 ¥5,548 バスケットへ カンガルーの保冷・保温シート給水・速乾サーカス 丹平製薬(タンペイ製薬) 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ 滅菌直後パッドαガード?CF-B?1組入 オオサキメディカル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 滅菌直後パッドαガード?CF-A?1組入 オオサキメディカル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 電動歯ブラシ 2100シリーズ ソニッケアー 税込¥6,578 ¥5,980 電動歯ブラシ 2100シリーズ ソニッケアー 税込¥6,578 ¥5,980 電動歯ブラシ ダイヤモンドクリーン 9000 ソニッケアー 税込¥38,478~ ¥34,980~ 電動歯ブラシ プロテクトクリーン ソニッケアー 税込¥14,278 ¥12,980 電動歯ブラシ プロテクトクリーン (プラス) ソニッケアー 税込¥17,578 ¥15,980 電動歯ブラシ プロテクトクリーン (プレミアム) ソニッケアー 税込¥20,878 ¥18,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療専門診療・科目別耳鼻咽喉科鼻鏡 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります 耳鏡 喉頭鏡 点鼻容器 鼻鏡 喉頭麻酔スプレー 鼻洗浄器 交換部品 鼻洗浄器 スペキュラ セット品 耳鼻咽喉科 捲綿子 耳鼻咽頭喉科送気球 シェアする マイページ 最近見た商品