ゼロハイトリフト150(足踏み式福祉用段差解消機)

ゼロハイトリフト150(足踏み式福祉用段差解消機) アズワン ゼロハイトリフト150(足踏み式福祉用段差解消機) アズワン

仕様急降下防止装置付き、過荷重防止バルブ付き 付属品ブリッジ×4個 材質アルミニウム・スチール 質量(kg)45 テーブル高さ(mm)100~680 テーブル寸法(mm)(幅)680×(奥行き)945 最大積載量(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1945(ブリッジ含む)×100~680 アズワン品番8-8292-01 昇降方式足踏み油圧ジャッキ式 折りたたみ寸法(mm)(幅)370×(奥行)1025×(高さ)290 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※手すり・車椅子は付属していません(別途お問い合わせください)。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41125482 ZHW-150
342,000
341,000
375,100 (税込)
60日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする