アズワン アズワンの 救急・衛生 アズワンの 消毒・除菌・洗剤 アズワンの 傷口消毒液 外皮消毒剤 アプリスワブ 12×100 外皮消毒剤 アプリスワブ 12×100 注文コード 仕様オートクレーブ滅菌済(個包装)、(薬液量)3mL/本 成分ポピドンヨード液10% 全長(mm)100 適合規格日本薬局方無菌試験適合品 アズワン品番8-9895-01 綿球径(Φmm)12 内容量1箱(1本×50袋) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41128982 - ¥2,700 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 消毒・除菌・洗剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 滅菌ミニコンテナー S グリーン フリッツメディコ 税込¥32,998 ¥29,998 バスケットへ ジャックリン A剤 4kg 4本 クリーンケミカル 税込¥37,750 ¥34,318 バスケットへ メディカルウェッティ 丸型 超大判38 50本×6袋入 大富士製紙 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ メディカルウェッティ 1ケース 100本×12袋入 大富士製紙 税込¥15,046 ¥13,678 バスケットへ ノロVウェットシートバケツタイプ用つめかえ容器 セッツ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 滅菌ミニコンテナー L シルバー フリッツメディコ 税込¥39,598 ¥35,998 バスケットへ バイオトロール 除菌・抗菌剤 希釈済 泡タイプ 500mL 1ケース 24本入 ワケンビーテック 税込¥50,158 ¥45,598 バスケットへ メディカルウェッティ 丸型 100本×12袋入 大富士製紙 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ ナイスチェック 1セット クリーンケミカル 税込¥10,646 ¥9,678 バスケットへ 滅菌デンタルコンテナー M フリッツメディコ 税込¥50,158 ¥45,598 バスケットへ 滅菌ミニコンテナー S シルバー フリッツメディコ 税込¥32,998 ¥29,998 バスケットへ トップザイム泡ポンプ 500mL アムテック 税込¥3,276 ¥2,978 バスケットへ 滅菌ミニコンテナー S イエロー フリッツメディコ 税込¥32,998 ¥29,998 バスケットへ 滅菌ミニコンテナー S レッド フリッツメディコ 税込¥32,998 ¥29,998 バスケットへ ドクターメイト 4L 4本 クリーンケミカル 税込¥34,318 ¥31,198 バスケットへ トップザイム F-400 1L 1ケース 6本入 アムテック 税込¥19,138 ¥17,398 バスケットへ 滅菌ミニコンテナー L イエロー フリッツメディコ 税込¥39,598 ¥35,998 バスケットへ トップザイム泡ポンプ 500mL 1ケース 6本入 アムテック 税込¥19,688 ¥17,898 バスケットへ アルウエッティBox-E?200枚入 オオサキメディカル 税込¥505 ¥459 バスケットへ 滅菌デンタルコンテナー S フリッツメディコ 税込¥50,158 ¥45,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生消毒・除菌・洗剤傷口消毒液 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります 傷口消毒液 除菌剤・消臭剤 洗剤 病院・施設用 ウェットタオル 病院・施設用 おう吐物処理 消毒保管庫 消毒・除菌・滅菌器具 シェアする マイページ 最近見た商品