アズワン アズワンの 救急・衛生 アズワンの 消毒・除菌・洗剤 アズワンの 洗剤 病院・施設用 クリナエース 洗浄 500mL クリナエース 洗浄 500mL 注文コード 41130398 用途洗浄 効果その他 仕様無臭・無発泡タイプ 成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水 濃度(%)100 アズワン品番8-6570-01 内容量1個(500mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41130398 - ¥880 ¥871 ¥871 ¥958 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 消毒・除菌・洗剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity S CLEAN M-10 5kg 2本 クリーンケミカル 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アラエテルン RED セット クリーンケミカル 税込¥5,234 ¥4,758 バスケットへ クリーナー 1000 クリーンケミカル 税込¥25,298~ ¥22,998~ クリーナー X クリーンケミカル 税込¥14,278~ ¥12,980~ スティンミルク DF クリーンケミカル 税込¥19,778~ ¥17,980~ ジャックリン B剤 4kg 4本 クリーンケミカル 税込¥41,138 ¥37,398 バスケットへ S CLEAN 90 4kg 4本 クリーンケミカル 税込¥31,942 ¥29,038 バスケットへ S CLEAN EC 2本 クリーンケミカル 税込¥19,778~ ¥17,980~ S CLEAN OXI 2L×2本 クリーンケミカル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ S CLEAN MC 500mL 2本 クリーンケミカル 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ アラエテルン CLEAR セット クリーンケミカル 税込¥5,234 ¥4,758 バスケットへ S CLEAN OR 4kg 2本 クリーンケミカル 税込¥23,648 ¥21,498 バスケットへ アポロ衣料用洗剤 第一石鹸 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 洗濯用強力消臭剤 濃縮タイプ 松本ナース 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ジャックリン A剤 4kg 4本 クリーンケミカル 税込¥37,750 ¥34,318 バスケットへ ドクターメイト 4L 4本 クリーンケミカル 税込¥34,318 ¥31,198 バスケットへ ナイスチェック 1セット クリーンケミカル 税込¥10,646 ¥9,678 バスケットへ ナイスフェッチ CA 4kg 4本 クリーンケミカル 税込¥36,210 ¥32,918 バスケットへ トップザイム F-400 1L 1ケース 6本入 アムテック 税込¥19,138 ¥17,398 バスケットへ トップザイム S-100 1L 1ケース 6本入 アムテック 税込¥18,478 ¥16,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生消毒・除菌・洗剤洗剤 病院・施設用器具・施設用洗剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります 洗濯用洗剤 病院・施設用 器具・施設用洗剤 漂白剤 病院・施設用 防錆剤 病院・施設用 シェアする マイページ 最近見た商品