クリナエース 消臭 500mL

クリナエース 消臭 500mL アズワン

用途消臭 効果消臭 仕様無臭・無発泡タイプ 成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水 濃度(%)20 アズワン品番8-6570-03 内容量1個(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41130416 -
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする