曜日別特売

クレベリン(R) パワーセイバー(二酸化塩素ガス溶存液) 2.9g

クレベリン(R) パワーセイバー(二酸化塩素ガス溶存液) 2.9g - 大幸薬品
仕様
ネックストラップ付き
材質
本体/PE(ポリエチレン)、ヒモ/ポリエステル
本体質量(g)
50g
内容量(g)
2.9
本体寸法
150×Φ58mm
アズワン品番
8-6088-01
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41130583623
¥1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする