ミラキープAg+ エアゾール除菌剤
65%アルコール+銀イオン+クエン酸配合。瞬間除菌&抗菌持続に特化したエアゾールスプレー。
これまでの室内除菌に必要だった次亜塩素、アルコール、銀イオン系除菌剤の役割を、1本に集約。
除菌性、即効性、持続性、速乾性、作業性を兼ね備えた万能除菌剤です。
1回のスプレーで
〇ウイルスには約7日間
〇食中毒菌・細菌には約1カ月間
衛生状態をキープします。
すべてのウイルスや菌に効果があるわけではありません
アルコールが揮発した後も銀イオンが表面にとどまることで、抗菌効果が持続します。
飲食・介護・ホテル・オフィス・学校・保育園・幼稚園・スポーツジム・レンタル施設など、衛生環境を保ちたいすべての場所に。
エアゾールなので、トリガータイプよりも少量で広範囲に噴霧可能(トリガータイプの約1/3の液量で同面積に噴霧)。優秀なランニングコストです。
消防法適用法令非該当、非危険物のため安心してお使いいただけます。
- 用途
- テーブル、ドアノブ、機器表面、スイッチ類、手すり、キッチン、洗面所、トイレ周り 等の除菌・抗菌
- タイプ
- エアゾール
- 主成分
- エタノール(65v/v%)、銀イオン、クエン酸、精製水
- 内容量
- 1本(320mL)
関連資料:SDS(0.61MB)
注意
※対象物の汚れがっひどいときはあらかじめ汚れを落としてください※機器類、スイッチなど電機の通う製品には直接スプレーせず、本製品をタオルやペーパーなどに浸潤させて拭き上げてください
※食品や調理器具、人体への直接使用はお控えください
※可燃性エアゾールのため、火器の近くで使用しないでください
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
カテゴリ