ハイプロックス アクセルワイプ
有効活性成分0.5%加速化過酸化水素除菌洗剤を多量に含浸させたウェットティッシュタイプ。
カナダDIN登録製品のホスピタルグレード。
2018年4月には国際宇宙ステーションの除菌剤として承認されました。
・吸着能力が極めて高いメルト部ローン不織布を採用。ディスポタイプなのでクロスコンタミネーション防止にも最適です
・低水準除菌洗剤(ノンクリティカル)にあたり、コンタクトポイント、血液体液処理、バクテリアやウイルスに効果的です
・除菌と洗浄が一度でできて、すすぎ不要。使用後は水と酸素に分解し、環境中に残留しません
・ノロウィルスやインフルエンザなどの感染拡大防止にも最適。あらゆる感染対策清掃に安全に使用できます
・非腐食性、非刺激性、無毒性、揮発性有機化合物(VOC)非含有
・多様な素材に使用可能。床に塗布されているワックスも傷めません
一部非対応素材あり(画像参照)
- 用途
- 医療/福祉/教育施設の環境整備、日常清掃、コンタクトポイント処理、高頻度接触面の除菌/消毒、医療機器外装の殺菌、施設フロアの衛生維持など
- 成分
- ドデシルベンゼンスルホン酸、過酸化水素
- 材質
- メルトブレーン不織布
- pH
- 原液:1.6~1.9
- 含有量(%)
- 有効活成分含有割合:0.5
- 使用可能面積
- 1枚あたりの清拭:約2平方メートル
- シートサイズ(cm)
- 15×17/枚
- 使用期限
- 製造から約2年間(開封後は1年以内での使い切り推奨)
- 取出口
- ディスポタイプ
- 内容量
- 1本(160枚×1本)
注意
※・塩素系の製品と併用すると塩素ガスが出て危険です※・目、顔、食器、食品には使用しないでください
※・ウェットシートは水に溶けないため、トイレには流さないでください
※・保管の際は直射日光、高温の場所は避け、お子様の手の届かないところに保管してください
※・使用後はフタを閉めてください。乾燥する恐れがあります
※・医療機器は基本的に外装のみに使用し、必ず機器付属の取扱説明書を事前にご確認ください。個別の注意事項があればそれに従ってください。(不適合素材を使用している機器の可能性)
※・ボトルデザインが予告なく変更となる場合がございます
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
カテゴリ





























