ハイプロックス アクセル RTU 1L
有効活性成分0.5%AHPの加速化過酸化水素除菌洗剤。
カナダDIN登録製品のホスピタルグレード。
2018年4月には国際宇宙ステーションの除菌剤として承認されました。
・低水準除菌洗剤(ノンクリティカル)にあたり、コンタクトポイント、血液体液処理、バクテリアやウイルスに効果的です
・除菌と洗浄が一度でできて、すすぎ不要。使用後は水と酸素に分解し、環境中に残留しません
・ノロウィルスやインフルエンザなどの感染拡大防止にも最適。あらゆる感染対策清掃に安全に使用できます
・非腐食性、非刺激性、無毒性、揮発性有機化合物(VOC)非含有
・多様な素材に使用可能。床に塗布されているワックスも傷めません
一部非対応素材あり(画像参照)
・そのまま使える原液使用タイプ。
- 用途
- 医療/福祉/教育施設の環境整備、日常清掃、血液汚れの処理、コンタクトポイント処理、高頻度接触面の除菌/消毒、医療機器外装の殺菌、水回りの衛生維持など
- 成分
- ドデシルベンゼンスルホン酸、過酸化水素
- 希釈倍率
- 原液使用
- pH
- 原液:1.6~1.9
- 含有量(%)
- 有効活成分含有割合:0.5
- 使用期限
- 開封未開封にかかわらず製造から約2年間
- 内容量
- 1本(1L)
注意
※・スプレーボトルで清拭する際は対象物に直接噴霧せず、清潔なドライワイプやクロス等に噴霧してご使用ください※・塩素系の製品と併用すると塩素ガスが出て危険です
※・目、顔、食器、食品には使用しないでください
※・保管の際は直射日光、高温の場所は避け、お子様の手の届かないところに保管してください
※・使用後はフタを閉めてください。成分が揮発する恐れがあります
※・医療機器は基本的に外装のみに使用し、必ず機器付属の取扱説明書を事前にご確認ください。個別の注意事項があればそれに従ってください。(不適合素材を使用している機器の可能性)
※・ボトルデザインが予告なく変更となる場合がございます
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ





























