曜日別特売

ハイプロックス アクセル 3.8L

ハイプロックス アクセル 3.8L - VIROXハイプロックス アクセル 3.8L - VIROXハイプロックス アクセル 3.8L - VIROXハイプロックス アクセル 3.8L - VIROXハイプロックス アクセル 3.8L - VIROXハイプロックス アクセル 3.8L - VIROXハイプロックス アクセル 3.8L - VIROX

有効活性成分6%AHPの加速化過酸化水素除菌洗剤。
カナダDIN登録製品のホスピタルグレード。
2018年4月には国際宇宙ステーションの除菌剤として承認されました。
・低水準除菌洗剤(ノンクリティカル)にあたり、コンタクトポイント、血液体液処理、バクテリアやウイルスに効果的です
・除菌と洗浄が一度でできて、すすぎ不要。使用後は水と酸素に分解し、環境中に残留しません
・ノロウィルスやインフルエンザなどの感染拡大防止にも最適。あらゆる感染対策清掃に安全に使用できます
・非腐食性、非刺激性、無毒性、揮発性有機化合物(VOC)非含有
・多様な素材に使用可能。床に塗布されているワックスも傷めません
一部非対応素材あり(画像参照)
・希釈して使用する濃縮タイプ。16倍~64倍に希釈してご使用ください
・水希釈液の有効効果期間は約4週間。一般的な次亜塩素酸ナトリウムより効果が長持ちします。

用途
医療/福祉/教育施設の環境整備、日常清掃、血液汚れの処理、コンタクトポイント処理、高頻度接触面の除菌/消毒、医療機器外装の殺菌、施設フロアの衛生維持など
用途に合わせて希釈倍率は変えてください(別途画像参照)
成分
ドデシルベンゼンスルホン酸、過酸化水素
希釈倍率
16倍~64倍
pH
原液:1.0~1.2
含有量(%)
有効活成分含有割合:6(原液)
使用期限
開封未開封にかかわらず製造から約2年間
内容量
1本(4L)
注意
※・スプレーボトルで清拭する際は対象物に直接噴霧せず、清潔なドライワイプやクロス等に噴霧してご使用ください
※・塩素系の製品と併用すると塩素ガスが出て危険です
※・希釈作業時には手袋を使用し、状況に応じてマスクや保護メガネを着用してください
※・濃縮タイプの原液使用や用途以外には使用しないでください
※・目、顔、食器、食品には使用しないでください
※・保管の際は直射日光、高温の場所は避け、お子様の手の届かないところに保管してください
※・使用後はフタを閉めてください。成分が揮発する恐れがあります
※・医療機器は基本的に外装のみに使用し、必ず機器付属の取扱説明書を事前にご確認ください。個別の注意事項があればそれに従ってください。(不適合素材を使用している機器の可能性)
※・ボトルデザインが予告なく変更となる場合がございます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82521979VI5C4JN
¥8,320
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする