アズワン アズワンの 医療 アズワンの 調剤・与薬用品 アズワンの 服薬補助用品 PTP除包器(らく錠くんタイプ4R) PTP除包器(らく錠くんタイプ4R) 注文コード 仕様手動式、らく錠くんタイプ4R 材質受皿枠/ステンレス(SUS304)、カバー/スチール 寸法(mm)(受皿)153×118×28(2個) 質量(kg)3 適合範囲錠剤・カプセル・長径錠剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×183×152 アズワン品番0-1736-21 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HT-2003 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41131563 HT-2003 ¥58,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 調剤・与薬用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セルロースホワイトカプセル 3号 1箱 1000個入 松屋 税込¥10,366 ¥9,598 バスケットへ チューブ絞り器 TBG イージースクウィーザー 滝川 税込¥1,901 ¥1,728 バスケットへ カプセル粉づめくん サイズ0号 松屋 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カプセル粉づめくん サイズ1号 松屋 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カプセル粉づめくん サイズ00号 松屋 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カプセル粉づめくん サイズ2号 松屋 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ゼラチンカプセル 5号 1箱 1000個入 松屋 税込¥4,966 ¥4,598 バスケットへ ゼラチンカプセル 1号 1箱 1000個入 松屋 税込¥5,182 ¥4,798 バスケットへ ゼラチンカプセル 00号 1箱 1000個入 松屋 税込¥6,910 ¥6,398 バスケットへ ゼラチンカプセル 0号 1箱 1000個入 松屋 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ ゼラチンカプセル 2号 1箱 1000個入 松屋 税込¥4,966 ¥4,598 バスケットへ ゼラチンカプセル 3号 1箱 1000個入 松屋 税込¥4,966 ¥4,598 バスケットへ ゼラチンカプセル 4号 1箱 1000個入 松屋 税込¥4,966 ¥4,598 バスケットへ H288袋オブラート50枚入 ピップ 税込¥430 ¥398 バスケットへ 薬のみ器 150cc S052 ピップ 税込¥791 ¥719 バスケットへ 薬のみ器 200cc S053 ピップ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ H287オブラート丸型200枚入 ピップ 税込¥462 ¥428 バスケットへ H289袋オブラート100枚入 ピップ 税込¥754 ¥698 バスケットへ 食品カプセル 小林カプセル 税込¥312~ ¥289~ (2) 簡易型カプセル充填機 本体セット アズワン 税込¥175,780~ ¥159,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療調剤・与薬用品服薬補助用品錠剤加工品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります 錠剤加工品 薬呑 オブラート 服薬ゼリー 食品カプセル チューブ絞り器 その他服薬補助用品 シェアする マイページ 最近見た商品