強度に優れた椅子 (ホープ) (540×590×800mm)

強度に優れた椅子 (ホープ) (540×590×800mm) アズワン

肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。座面はスチール入りで、強度に優れています。

仕様スタッキング(ネスティング)可(4脚まで) 材質ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐光性) 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×590×800 座面高さ(mm)420 内容量1個
注意
※内視鏡を掛ける架台部分は、お客様のお手持ちの内視鏡のサイズに合わせてアクリル板にて特注製作いたします。ご注文の際に掛ける本数分のご使用の内視鏡メーカー名・型番をお知らせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41132123 HPE-150-V オレンジ 8-1994-01
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41132132 HPE-150-V グリーン 8-1994-02
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41132148 HPE-150-V ブルー 8-1994-03
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする