ダイニングチェア

ダイニングチェア アズワン ダイニングチェア アズワン ダイニングチェア アズワン ダイニングチェア アズワン ダイニングチェア アズワン ダイニングチェア アズワン ダイニングチェア アズワン

次亜塩素酸やアルコール系溶剤での拭き取りが可能です。織物のような表面加工を施しているため柔らかい印象を与えます。

仕様スタッキング(ネスティング)可(4脚まで) 材質張地/合成皮革(抗菌・防汚・準耐アルコール・耐次亜塩素酸)、枠/成型合板 質量(kg)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×770 座面高さ(mm)415 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41132272 DC-640P(BL) ブルー
41,200
40,788
44,867 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41132288 DC-640P(GN) グリーン
41,200
40,788
44,867 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41132297 DC-640P(PK) ピンク
41,200
40,788
44,867 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする