レッド ダッド(TM)心電図検査用電極用リード線 M306L10Jシリーズ
導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
材質フィルム基材・導電性粘着剤
クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00107H00001
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1袋(10本)
導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。