心電図スケール 25-3032 70×1.5×165mm
- 仕様
- 4×RR ダブル表示目盛・2×RR 25mm/秒
- 材質
- PMMA(アクリル)
- 幅W×厚さ×長さL
- 70×1.5×165mm
- アズワン品番
- 8-1212-01
- 内容量
- 1個
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41132857 | 25-3032 | 20412263 | 25-3032 | ![]() | 心電図スケール | アズワン | 1個 | ¥545 税込¥600 | 注文コードが変更になりました |





















