曜日別特売

スチール製心電負荷台 ブルー

スチール製心電負荷台 ブルー - アズワン
材質
クッション/ビニールレザー、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)
色
ブルー
高さ(mm)
230/段
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×600×460
アズワン品番
0-5016-12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41133094-
¥24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする