体重体組成計 オレンジ

体重体組成計 オレンジ オムロンヘルスケア

質量(kg)約1.3 オレンジ 測定範囲体重/2~135kg、体脂肪率/5.0~50.0%(0.1%単位)、内臓脂肪レベル/1~30、BMI/2.5~90.0 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 最小表示体重/100g(2~100kg)、200g(100~135kg) 測定項目共通/体重・体脂肪率・内臓脂肪レベル・BMI・子どもアルゴリズム(6歳~)、HBF224のみ/骨格筋率・体年齢・前回値メモリ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×210×28 アズワン品番8-4392-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41135106 HBF-223-YR
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする