seca (セカ)
デジタルフラットスケール seca813
材質
本体/プラスチック、計量台/ラバー
質量(kg)
2.9
電源
単4乾電池×4本(テスト用付属)
最小表示
100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
433×373×47
機能
自動表示固定・自動電源オフ・ステップオフ
秤量
200kg
アズワン品番
8-1961-01
内容量
1個
注意
※取引証明以外用ですので、測定値はカルテ記載・健康診断書等の作成には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41135185
seca813
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください