アルケア
アンシルク2 ストッキング ライトブラウンL
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
色
ライトブラウン
寸法(cm)
L/足首21~25・ふくらはぎ36~42・太腿周囲50~59
アズワン品番
8-1161-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
圧迫圧(hPa)
(足首)27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41137154
18512
¥
5,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください