アルケア
アンシルク2 ストッキング ブラック
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
圧迫圧(hPa)
(足首)27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41137172
18525
SS/足首15~19・ふくらはぎ24~30・太腿周囲40~49
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41137188
18524
S/足首17~21・ふくらはぎ28~34・太腿周囲44~53
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
41137197
18523
M/足首19~23・ふくらはぎ32~38・太腿周囲47~56
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41137215
18521
LL/足首23~27・ふくらはぎ40~46・太腿周囲55~64
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41137206
18522
L/足首21~25・ふくらはぎ36~42・太腿周囲50~59色
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください