アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 衣服関連 アズワンの 衣類 利用者用 ガーゼ二重袷せ寝巻き 婦人用 青 M ガーゼ二重袷せ寝巻き 婦人用 青 M 注文コード 41138886 サイズM 仕様婦人用 青 材質綿 身長(cm)160 アズワン品番8-6491-05 身丈(cm)130 性別婦人用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UPK 300-5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41138886 UPK 300-5 ¥3,850 ¥3,812 ¥3,812 ¥4,193 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 衣類 利用者用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 大きめボタンのびのびストレッチパジャマグレー 3L ケアファッション 税込¥4,816 ¥4,378 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマネイビー S ケアファッション 税込¥4,376 ¥3,978 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマネイビー 3L ケアファッション 税込¥4,816 ¥4,378 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマネイビー 4L ケアファッション 税込¥4,816 ¥4,378 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマグレー LL ケアファッション 税込¥4,376 ¥3,978 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマグレー S ケアファッション 税込¥4,376 ¥3,978 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマネイビー LL ケアファッション 税込¥4,376 ¥3,978 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマグレー 4L ケアファッション 税込¥4,816 ¥4,378 バスケットへ パジャマ レディース 上下セット メイダイ 税込¥8,798 ¥7,998 腰らくショーツ M グリム 税込¥2,176 ¥1,978 バスケットへ 腰らくショーツ LL グリム 税込¥2,176 ¥1,978 バスケットへ 腰らくショーツ L グリム 税込¥2,176 ¥1,978 バスケットへ 丸型ウレタンパッド L 1組 2枚入 ブライトアイズ 税込¥658 ¥598 バスケットへ 丸型ウレタンパッド M 1組 2枚入 ブライトアイズ 税込¥658 ¥598 バスケットへ 前開きカップ付き3分袖 ラベンダー M クライム 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 前開きカップ付き3分袖 スキンベージュ M クライム 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 前開き胸レースカップ付きフレンチ スキンベージュ LL クライム 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 前開き胸レースカップ付きフレンチ ブラウン M クライム 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 前開きカップ付き8分袖 スキンベージュ M クライム 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 前開き胸レースカップ付きフレンチ スキンベージュ L クライム 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連衣類 利用者用ねまき 利用者用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります トップス 利用者用 ボトムス 利用者用 オールインワン 利用者用 ねまき 利用者用 その他利用者用衣類 インナー 利用者用 シェアする マイページ 最近見た商品