ガーゼ二重袷せ寝巻き 婦人用 青 L

ガーゼ二重袷せ寝巻き 婦人用 青 L アズワン ガーゼ二重袷せ寝巻き 婦人用 青 L アズワン

サイズL 仕様婦人用 青 材質綿 身長(cm)165 アズワン品番8-6491-06 身丈(cm)135 性別婦人用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41138895 UPK 300-6
3,850
3,812
4,193 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする