アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 衣服関連 アズワンの 衣類 利用者用 ガーゼ二重袷せ寝巻き 婦人用 紫 M ガーゼ二重袷せ寝巻き 婦人用 紫 M 注文コード 41138904 サイズM 仕様婦人用 紫 材質綿 身長(cm)160 アズワン品番8-6491-07 身丈(cm)130 性別婦人用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UPK 300-7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41138904 UPK 300-7 ¥3,850 ¥3,812 ¥3,812 ¥4,193 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 衣類 利用者用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サルバ ガーゼねまき 紳士用 白十字 税込¥4,178 ¥3,798 サルバ ガーゼねまき 婦人用 白十字 税込¥4,178 ¥3,798 綿100%ダブルガーゼパジャマ セルヴァン 税込¥2,616~ ¥2,378~ フルオープンパジャマ 婦人用 1803シリーズ ケアファッション 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ガーゼおねまき アメジスト(大衛) 税込¥3,298 ¥2,998 大きめボタンのびのびストレッチパジャマグレー 3L ケアファッション 税込¥4,816 ¥4,378 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマネイビー S ケアファッション 税込¥4,376 ¥3,978 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマネイビー 3L ケアファッション 税込¥4,816 ¥4,378 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマネイビー 4L ケアファッション 税込¥4,816 ¥4,378 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマグレー LL ケアファッション 税込¥4,376 ¥3,978 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマグレー S ケアファッション 税込¥4,376 ¥3,978 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマネイビー LL ケアファッション 税込¥4,376 ¥3,978 バスケットへ 大きめボタンのびのびストレッチパジャマグレー 4L ケアファッション 税込¥4,816 ¥4,378 バスケットへ ソフィールガードル モカ SFGシリーズ ベーテルプラス 税込¥6,983 ¥6,348 G-Fit Rainbow inner ミドルサポート ブラトップ GFI064シリーズ ツインズ 税込¥3,850 ¥3,500 G-Fit Rainbow inner ソフトサポート ブラトップ GFI063シリーズ ツインズ 税込¥3,850 ¥3,500 アンダーウェアセット 1箱 50セット入 UWシリーズ ホギ 税込¥70,618 ¥64,198 バスケットへ アンダーウェアセット 1箱 50セット入 UWシリーズ ホギ 税込¥70,618 ¥64,198 バスケットへ ノンワイヤー腰らくブラ グリム 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 800065 足首ゆったりソックス 愛情介護 税込¥857 ¥779 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連衣類 利用者用ねまき 利用者用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります トップス 利用者用 ボトムス 利用者用 オールインワン 利用者用 ねまき 利用者用 その他利用者用衣類 インナー 利用者用 シェアする マイページ 最近見た商品