seca (セカ)
乳児身長計[ベビーボード] seca416 330~1000mm
材質
ABS樹脂
質量(kg)
3.8
サイズ
1103×402×169mm
測定範囲(mm)
330~1000
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1954-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150436
seca416
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000