seca (セカ)
折りたたみ式ベビーボード seca417 100~1000mm
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.6
サイズ
サイズ1100×333×115mm
測定範囲(mm)
100~1000
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1955-01
折りたたみ寸法(mm)
577×300×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150454
seca417
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください