seca (セカ)
乳児用身長測定マット seca210 100~990mm
材質
布・合成テフロン(R)コーティング
サイズ
300×1250×140mm
質量(g)
575
測定範囲(mm)
100~990
最小目盛
5mm
アズワン品番
8-1956-01
洗濯方法
洗濯可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150472
seca210
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください