アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 入浴関連 アズワンの 入浴介助用品 エントラシート エントラシート 注文コード 41151434 注文コード 41151434 仕様抗菌・防カビ加工 材質改質ABS系弾性樹脂 質量(g)110 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×550×0.75 アズワン品番8-2790-11 内容量1個 注意 ※水中でのご使用はできません。※シートの上にタオルやバスマットを上に敷いてご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 エントラーシート 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41151434 エントラーシート ¥4,000 ¥3,990 ¥3,990 ¥4,389 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 入浴介助用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイヤエース SD 20シリーズ シンエイテクノ 税込¥4,508~ ¥4,098~ 使い捨て不織布吸水バスマット ノンスリップ加工 20枚入 今村紙工 税込¥28,578 ¥25,980 使い捨てできるバスマット 1ケース 10枚×20袋入 東京メディカル 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ゆきふみ トイレマット 60×60cm 三愛繊維 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ バスボードH グリップネジセット Aron(アロン化成) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ すべり止め吸盤シート ピンク マルナカ 税込¥4,200 ¥3,818 バスケットへ すべり止め吸盤シート ブルー マルナカ 税込¥4,200 ¥3,818 バスケットへ トイレ補助手すり 幅60 内寸49 ×奥行46×高さ64cm TB-1426シリーズ 高田ベッド製作所 税込¥23,078 ¥20,980 目地かくしペンミニ RWシリーズ 高森コーキ 税込¥725 ¥659 バスケットへ びっくり メッシュタイプのバス用ピカピカ 1セット 18枚入 サンコー(生活用品) 税込¥637 ¥579 バスケットへ お風呂床用ブラシ スポH アズマ工業 税込¥439 ¥399 バスケットへ 楽つけシリーズ内グリップ グリーン Aron(アロン化成) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ すべり止め マルチテープ ノーブランド 税込¥989 ¥899 バスケットへ トイレ用手すり つかまるくん イー・エム・エー 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 税込¥26,378~ ¥23,980~ 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 税込¥17,578~ ¥15,980~ 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 税込¥16,478~ ¥14,980~ 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 税込¥9,788~ ¥8,898~ 浴槽テスリ ゴム板 押圧板用ゴム Aron(アロン化成) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 浴槽テスリ 内グリップ ブルー Aron(アロン化成) 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連入浴介助用品浴室すべり止めマット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります 浴槽手すり 浴室すべり止めマット 介助ベルト 浴用手袋 入浴介助用サンダル その他入浴介助用品 シェアする マイページ 最近見た商品