尿器収納ラック

尿器収納ラック アズワン

使用後の採尿器をタテ・ヨコどちらの向きでも収納できます。フック付きですので、ベッドサイドレールなどに掛けることができます。排尿物を隠し、利用者の心のケアに役立ちます。

仕様フック付き 材質PS(ポリスチレン) 有効内寸(mm)139×84×324 適合サイズ(尿器)取手幅20mm未満 耐熱温度(℃)65℃ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41154697 男性用 男性用
2,410
 
 
取扱い終了
41154715 女性用 女性用
2,410
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする