抑制手袋(まもっ手) チェック柄

抑制手袋(まもっ手) チェック柄 特殊衣料 抑制手袋(まもっ手) チェック柄 特殊衣料 抑制手袋(まもっ手) チェック柄 特殊衣料

サイズフリー 材質綿100%ネル、中地/ポリエステル100%フェルト、ひも 寸法(幅W×長さL)(mm)約165×290 チェック アズワン品番0-3231-01 ひも長(cm)左右各50 洗濯方法手洗い可(40℃まで)/陰干し可/乾燥機不可 内容量1袋(1双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41157734 0651(チェック柄)
4,800
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする