アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの リハビリ・生活補助 アズワンの 補聴器・集音器 骨伝導集音器 (イヤーソニックイン) 骨伝導集音器 (イヤーソニックイン) 注文コード 付属品クリップ2種類、ネックストラップ<骨伝導イヤホン> サイズ40×15×68mm 質量(g)30(電池含まず) 周波数(Hz)1600Hz 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) コード長さ(m)1.2m 感度83±3dB 再生周波数帯域(Hz)50~10000 音圧レベル(dB)96±3 アズワン品番8-1237-31 プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ 音響パワーレベル(dB)最大58 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41163343 - ¥18,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 介護用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity S050 大人用防水シーツ 両面タイプ ピップ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カラー重錘バンド 0.75kg 酒井医療 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 木調テーブル高さ調整機能付角型 豊通ファシリティーズ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ カラー重錘バンド 1.0Kg 酒井医療 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ IPUTペグボードセット 酒井医療 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ 超小型デジタル集音器 ネックバンド型 エイブルエイド 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 軟骨伝導集音器 CCHサウンド 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カラー重錘バンド 2.0Kg 酒井医療 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ローゼンスコア 酒井医療 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 孫の手 つかさき 税込¥186 ¥169 バスケットへ 立ち上がりマット サンコー 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 軟骨伝導集音器 CCHサウンド 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ バランスビーム 酒井医療 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 高さ調整式 キャスターチェア 酒井医療 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ セラバンドCLX 9ループ アビリティーズ・ケアネット 税込¥3,628~ ¥3,298~ ニコン超小型集音器クリップミニパワー 中山式産業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 9ホールペグテスト 酒井医療 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ S049 大人用防水シーツ 抗菌防臭 ピップ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ボックス&ブロックテスト 酒井医療 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ S173防水シーツスタンダードタイプ ピップ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品リハビリ・生活補助補聴器・集音器本体 補聴器・集音器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります 本体 補聴器・集音器 補聴器ケア用品 シェアする マイページ 最近見た商品