アズワン アズワンの 救急・衛生 アズワンの 救急・救助用品 アズワンの その他救急・救助用品 命のお守り(R)(ホイッスル付) 命のお守り(R)(ホイッスル付) 注文コード 付属品携帯用ストラップ、カラビナ、医療確認カード 材質本体/プラスチック 質量(g)10 本体寸法(mm)95×60×15 表示項目名前・性別・生年月日・現住所・電話番号・緊急連絡先・血液型・アレルギーの有無・持病・かかりつけ医療機関名・過去の大きな病歴・入院歴/手術歴・服用しているお薬 アズワン品番7-1135-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ストラップタイプ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41167586 ストラップタイプ ¥580 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・衛生 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シラミ取りコーム TIGER(タイガー) 税込¥670 ¥609 ステンレス・マダニリムーバー TIGER(タイガー) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ テストバッグ BC-TRシリーズ ブルークロス 税込¥2,088~ ¥1,898~ ブルークロスシリコンレサシテーター用 Oリング SBWシリーズ ブルークロス 税込¥527~ ¥479~ ソフトクリアケース BC-01シリーズ ブルークロス 税込¥1,099~ ¥999~ MB軍用救急 サバイバルベスト エリートバッグ社 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ストレッチャーベルト 看護用品研究所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ストレッチャーベルト 看護用品研究所 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 遺体収納袋 ナビス(アズワン) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ANS68用フロート JUNKIN(ジャンキン) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ バスケットストレッチャー用収納バッグ エイ・エヌ・エス 税込¥23,098 ¥20,998 バスケットへ エマジンソフトケース BC-03シリーズ ブルークロス 税込¥63,778~ ¥57,980~ スリング JUNKIN(ジャンキン) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 救急セット(8点入) オオサキメディカル 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ アルコール製剤 カズノール75 カズサ 税込¥9,610~ ¥8,898~ アルコール製剤 カズノール75 コック付 カズサ 税込¥10,798 ¥9,998 バスケットへ 消臭剤 ダッシュ ミッケル化学 税込¥12,078~ ¥10,980~ ナチュラ夜つけて朝あんしん吸水パッド36cm310cc 大王製紙 税込¥824 ¥749 バスケットへ ナチュラさら肌さらりあんしん吸水ナプキン24cm50cc 大王製紙 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ナチュラさら肌さらりあんしん吸水ナプキン26cm65cc 大王製紙 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生救急・救助用品その他救急・救助用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります 救急セット 救急箱 救急バッグ ポイズンリムーバー 担架 ストレッチャー 酸素スプレー・吸入器 AED収納ボックス 人工蘇生器関連商品 その他救急・救助用品 シェアする マイページ 最近見た商品