メンティップ病院用綿棒 Φ3×152mm 1PZ1503P
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質軸/PP(ポリプロピレン)、球綿/ポリエステル
全長(mm)152
アズワン品番8-6062-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000190
綿球径(Φmm)3
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1箱(150本)
綿棒 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41169433 | 1PZ1503P | 20543854 | 1PZ1503P |
![]() |
メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済) | 日本綿棒 | 1式(150本) | ¥7,998 税込¥8,798 | 注文コードが変更になりました |