メンティップ病院用綿棒 Φ3.6×146mm 1PX1503P

メンティップ病院用綿棒 Φ3.6×146mm 1PX1503P 日本綿棒

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質軸/PP(ポリプロピレン)、球綿/ポリエステル 全長(mm)146 アズワン品番8-6062-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000187 綿球径(Φmm)3.6 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(150本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41169458 1PX1503P
9,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41169458 1PX1503P 20543836 1PX1503P 1PX1503P メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済) 日本綿棒 20543836 メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済) 日本綿棒 1式(150本) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする