カレンダーポケット

カレンダーポケット アズワン
(1件のレビュー)

1ヶ月間の伝達や薬の管理用など色々な使い方ができます。
曜日は差し替えカード式です。

仕様1ヶ月間 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(縦×横)(mm)565×650 ポケット数35個 ポケット寸法(mm)90×80 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41170307 W-416BL ブルー 8-7081-01
4,800
 
 
取扱い終了
41170325 W-416BR ブラウン 8-7081-02
4,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41170307 W-416BL 50922185 W-416 CL 画像準備中 カレンダーポケット W-416シリーズ サキ 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-02-19
用途:
薬の管理のために使用します。
株式会社大阪内職加工センター 様

薬の服薬管理をしていますが、この方は薬の量がとても多く他の製品ではとても入りきらずに困っていました。
値段は高いのですが、ポケットも作りもしっかりしていて、とてもいいサイズです。 通常のポケットの倍近くあるためたくさん入ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする