車椅子用離床センサー PA-CHAIR

車椅子用離床センサー PA-CHAIR アズワン

寸法(mm)シート/290×290×12mm、コントローラー/70×110×29mm 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) コード長さ(m)センサー/0.88m、コントローラー/2.4m 材質(シート)PVC(塩化ビニル樹脂)・防水加工 音量2段階(70・90dB) 機能アラームテンポ/トーン調節・ローバッテリー表示 アズワン品番8-1260-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41172267 PA-CHAIR
19,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする