アズワン アズワンの ヘルスケア アズワンの サポーター・テーピング アズワンの サポーター アイシングサポーター 肩用 アイシングサポーター 肩用 注文コード (1件のレビュー) 仕様左右兼用 付属品#DI-400×2個・#DI-200×1個 材質サポーター/クロロプレン・ナイロン、蓄冷材/CMC・塩・エタノール水溶液・苦味剤 質量(g)(蓄冷材)DI-200/200, DI-400/400 タイプ肩用 アズワン品番7-1314-01 適合寸法(cm)(目安)60~110cm(胸囲) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41172452 - ¥7,900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください サポーター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケアウォーム肩用 ケアメディックス 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ TRV081ステルスCE2エルボー RSタイチ 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 膝山保護太郎 ブラックL D&M 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 膝山保護太郎 ブラックM D&M 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 膝山保護太郎 ブラックLL D&M 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 胸部圧迫固定ベスト Lサイズ ザイコア・インターナショナル・インク 税込¥26,398 ¥23,998 バスケットへ 胸部圧迫固定ベスト Mサイズ ザイコア・インターナショナル・インク 税込¥26,398 ¥23,998 バスケットへ 胸部圧迫固定ベスト Sサイズ ザイコア・インターナショナル・インク 税込¥26,398 ¥23,998 バスケットへ 片胸帯 アイボリー L アメジスト(大衛) 税込¥3,694 ¥3,358 バスケットへ 野球用手首サポーター ブラック フリー D&M 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 姿勢サポートブラ ネイビー 3L ブライトアイズ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 姿勢サポートブラ ネイビー L ブライトアイズ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 姿勢サポートブラ ネイビー M ブライトアイズ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 姿勢サポートブラ ネイビー LL ブライトアイズ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 孫の手サポーター 膝タイプ ジャパン・アドカ 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 膝パッド KLEIN TOOLS 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 膝用サポーター×膝パッド KLEIN TOOLS 税込¥9,348 ¥8,498 膝用サポーター×膝パッド KLEIN TOOLS 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ バレーボールひざももロング ブラックフリー D&M 税込¥1,703 ¥1,548 バスケットへ バレーボールフレキシブルパッドひじ ブラックフリー D&M 税込¥1,593 ¥1,448 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアサポーター・テーピングサポーター肩用 サポーター 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 41172452 2017-04-24 用途: 肩のアイシング 帝人株式会社 様 (製造業) 肩の固定感、ホールド感は良いです。アイシングパック(保冷パック)も汎用品が使えていいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「サポーター」にはこんなカテゴリがあります 肩用 サポーター 腰用 サポーター ひざ・ひじ用 サポーター 手首・足首用 サポーター 頭用 サポーター 足用 サポーター 手・腕用 サポーター 首用 サポーター 胸・胴用 サポーター 全身用 サポーター その他サポーター シェアする マイページ 最近見た商品