尿道ブージー LC-04C ギュヨン 338mm Φ9.7mm(29Fr)

尿道ブージー LC-04C ギュヨン 338mm Φ9.7mm(29Fr) アズワン

材質ステンレス(SUS303) 寸法(mm)Φ9.7(29Fr) 全長(mm)338 タイプギュヨン アズワン品番8-4981-22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000652M201 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41174507 LC-04C18
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする