S318L5 プランマブロック 二つ割形 S3大口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41105462

S318L5 プランマブロック 二つ割形 S3大口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41105462
S318L5 プランマブロック 二つ割形 S3大口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41105462
S318L5 プランマブロック 二つ割形 S3大口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41105462

プランマブロック 二つ割形 S3大口径形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
41105462
品番
S318L5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。

寸法A(mm)
160
寸法A1(mm)
110
寸法D(mm)
190
寸法H(mm)
112
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
230
寸法J(mm)
320
寸法L(mm)
400
寸法N(mm)
26
寸法N1(mm)
35
寸法S(mm)
M24
寸法g(mm)
74
寸法t(mm)
M20
軸径d1(Φmm)
90
軸径d2(Φmm)
100
質量(kg)
22
タイプ
円筒穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)18
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SN318、(ゴムシール)ZF21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする